曜日別特売

エアー駆動式 耐腐蝕型10方マルチポジションバルブ

エアー駆動式 耐腐蝕型10方マルチポジションバルブ - ジーエルサイエンス

取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能なエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。
腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。
流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。
接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。
接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。

仕様
Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)
適合
流路径:1
セット内容
バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※ジョイント×11※フェラル×11※取扱説明書×1
材質
接ガス部:PCTFE、PTFE
タイプ
バルブ:マルチポジション
ポート数
10ポジション
圧力
駆動ガス:392~686(ゲージ圧)
最高使用圧力
300
方式
駆動部:エアー駆動式
最高使用温度(℃)
100
エアー接続
Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)
アズワン品番
60-9088-59
使用温度
駆動部:0~80
接続配管
外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04137328AR-FMFR-10
319,000
309,800
340,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする