曜日別特売

ガスクリーンシステム CP7995

ガスクリーンシステム CP7995 - ジーエルサイエンス

GC-FID用のガスクリーンフィルターキットで、1システムで4台までのGCに使用するガスを精製できます。
GC-FIDのキャリヤーガスラインにモイスチャーフィルター、オキシゲンフィルターを各1本、FID用エアーライン及び水素ラインにそれぞれ1本のチャコールフィルターを接続する専用ユニットです。
独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。

仕様
4本用ベースプレート(1/4インチ接続)×1※ハイドロカーボントラップ×2※オキシゲントラップ×1※モイスチャートラップ×1
その他
有機物除去量:約14(不純物により異なる)、酸素除去量:7.2、水分除去量:150L
最大流量
10
対応
交換時期インジケーター:あり
対象ガス
Cに使用するキャリヤーガス
アズワン品番
60-3358-25
ガス純度(%)
精製後:O2<50ppb、H20<0.1pp、HC<0.1pp
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04137337-
¥322,000
¥319,800
¥351,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする