曜日別特売
TR-SC001-BK USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイト 03010457

 

TR-SC001-BK USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイト 03010457
TR-SC001-BK USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイト 03010457
TR-SC001-BK USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイト 03010457
TR-SC001-BK USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイト 03010457
TR-SC001-BK USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイト 03010457
TR-SC001-BK USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイト 03010457
TR-SC001-BK USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイト 03010457

USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード03010457品番TR-SC001-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。

用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用としてブラック電流(A)最大3寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×12×5質量(g)4電圧(V)15最大出力(W)【PD電源】65コネクタ形状USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)変換タイプオス - メス
注意
※本製品は充電のみでデータ通信はできません。PD対応充電器をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03010457
2023-07-09
用途: surfaceの充電
製造業

充電はできますが、ポッドを付けた状態では差込口を下にせざるをえず、usbの差し込みがかなり窮屈になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする