代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリクアッド チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03010458
品番
QDMT 120520PDTN-M
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●推奨加工条件ap(mm):4.00〜10.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.08〜0.15
トラスコ品番
340-1843
材質
IC830
厚さ(mm)
5
刃長(mm)
12.7
適合ホルダ
F90SD-12、FDN、SDK-12-C/HP、SDN
コーナー半径(mm)
2
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応