代表画像

ヘリクアッド チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03010501 品番 QDMT 1205PDTN-M
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00〜10.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.08〜0.15 トラスコ品番339-3874 材質IC830 厚さ(mm)5 刃長(mm)12.7 適合ホルダF90SD-12、FDN、SDK-12-C/HP、SDN コーナー半径(mm)0.8 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする