標本用封入剤 MGK-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)500 注文コード03010594 品番FK00500
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。
ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。
速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。
長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。
キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。

容量(mL)500 濃度(%)59 主成分ポリスチレン 比重0.95 粘度(mPa・s)220 屈折率1.545 TGK品番863-14-22-04
化学物質安全性参考資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:306

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする