代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリミルチップ APKT1604
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03010921
品番
APKT 160424R-HM
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
2コーナー使い、汎用加工用です。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):8.00〜14.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.08〜0.15
トラスコ品番
422-8650
材質
IC520M
コーナー半径(mm)
2.4
チップ形状
16mm切丸
材種
IC520M
RoHS指令(10物質対応)
対応