曜日別特売
SPK D40-42-W32-10 ヘリクアッド ホルダー イスカル 03010930

代表画像

ヘリクアッド ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード03010930品番SPK D40-42-W32-10
参考基準価格(税別)¥162,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
トラスコ品番340-0252刃数15枚全長(mm)125適合チップQPMT100408PDTN-M、SPMT10-HQ-M、XPMT10-HQヘッド長(mm)55シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする