曜日別特売

島津GC用ガラスカラム GC-7A/9A~16A/2014用 5×3.2×5.1m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03011132
品番
3003-34551
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

島津ガスクロマトグラフGC-7A、GC-9A、GC-12A、GC-14A、GC-14B、GC-15A、GC-16A、GC-2014に対応した未充填ガラスカラムです。
取付の向きを変えることで、オンカラム方式とインサート方式を切り替えできます。
どちらの方式にも対応できるように、充填ラインが2本引かれています。

仕様
※【材質】※ガラス,共通型(7)
寸法(長さ)
5.1
内径(Φ)
3.2
対応機種
C-7A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A、C-2014
メーカー
島津
外径
5
アズワン品番
60-9097-34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする