代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリアル チップ HSM90S APCR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03011989
品番
HSM90S APCR 140530R-P
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
高速アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途
アルミ加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):3.50〜10.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.10〜0.30
トラスコ品番
340-1784
材質
IC08
厚さ(mm)
5.85
刃長(mm)
25
適合ホルダ
HSM90S EAL-14、HSM90S FAL-14
コーナー半径(mm)
3
材種
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応