代表画像

ヘリアル チップ HSM90S APCR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03011998 品番 HSM90S APCR 140532R-P
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高速アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。

用途アルミ加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):3.50〜10.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.10〜0.30 トラスコ品番339-7031 材質IC08 厚さ(mm)5.8 刃長(mm)25 適合ホルダHSM90S EAL-14、HSM90S FAL-14 コーナー半径(mm)3.2 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする