曜日別特売

ミニユニオン

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番60-3359-73
内容量1式注文コード03012428品番-
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

シリカキャピラリーカラムやチューブを接続するユニオンです。
ユニオン内面は、カラム外径に合わせてガラスライニング処理されており、活性点やデッドボリュームが非常に少ないのが特徴です。
液相や膜厚の異なるカラムの接続や、折れたカラム同士の接続を、カラム効率を低下させることなく行うことができます。

用途
同径チューブの接続4.8×22
内径(Φ)
適合カラム1:0.1
外径(Φ)
適合カラム1:0.3
アズワン品番
60-3359-73
仕様
内面ガラスコーティングボディ×1※ナット×2※グラファイトべスペルフェラル×5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする