代表画像

ヘリターン チップ LNMX-HT

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03012637 品番 LNMX 150608R-HT
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

4コーナー使い縦置きチップです。

用途旋削加工用。 仕様15mm切れ刃 トラスコ品番338-7577 材質鋼用コーティングチップ コーナーR(mm)0.8 材種IC9250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする