曜日別特売
HM90 E90A-D20-2-W20 ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A イスカル 03012759

代表画像

ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番423-3323
内容量1本注文コード03012759品番HM90 E90A-D20-2-W20
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

HM90 AP..1003..チップ対応です。

用途
フライス加工用。
トラスコ品番423-3323刃数2枚全長(mm)90ヘッド長(mm)26.1首下長(mm)25シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする