代表画像
イスカル
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
423-3325
113-4476
113-4444
113-4471
339-8654
340-0245
339-7082
340-5009
423-3323
423-3325
112-9883
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03012768
品番
HM90 E90A-D20-3-W16
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
HM90 AP..1003..チップ対応です。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
423-3325
刃数
3枚
全長(mm)
85
ヘッド長(mm)
26.1
シャンク径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応