- 仕様
- Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
- 適合
- 流路径:3
- セット内容
- バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1
- 材質
- 接ガス部:PTFE、SUS316
- タイプ
- バルブ:2ポジション
- ポート数
- 6ポート
- 圧力
- 駆動ガス:392~686(ゲージ圧)
- 最高使用圧力
- 490
- 方式
- 駆動部:エアー駆動式
- 最高使用温度(℃)
- 150
- エアー接続
- Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)
- アズワン品番
- 60-9088-05
- 使用温度
- 駆動部:0~80
- 接続配管
- SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ