代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03012847
品番
HM390 TDCR 150508 FW-P
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高精度90°肩削り加工対応しています。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):1.50〜13.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.08〜0.22
トラスコ品番
340-0223
材質
IC28
厚さ(mm)
6.4
適合ホルダ
HM390 ETD-15、HM390 ETD-M、HM390 FTD-15
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
ヘリカル切刃三角形
材種
IC28
RoHS指令(10物質対応)
対応