代表画像

ヘリアル チップ HM90 AXCR 1505

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03012996 品番 HM90 AXCR 150520R-P
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高送り加工対応です。

用途フライス加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):6.00〜14.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.10〜0.20 トラスコ品番340-6503 材質IC08 厚さ(mm)5 刃長(mm)14 コーナー半径(mm)2 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする