代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリアル チップ HM90 AXCR 1505
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03013039
品番
HM90 AXCR 150540R-P
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高送り加工対応です。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):6.00〜14.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.10〜0.20
トラスコ品番
340-6558
材質
IC08
厚さ(mm)
5
刃長(mm)
14
コーナー半径(mm)
4
材種
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応