曜日別特売

秤量瓶 40×20mm 16mL 平型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番60-8346-01
60-8346-01
60-8345-68
60-8345-69
60-8345-70
60-8345-71
60-8345-72
60-8345-73
60-8345-74
60-8345-75
60-8345-76
60-8345-77
60-8345-78
60-8345-79
60-8345-80
60-8345-81
60-8345-82
60-8345-83
60-8345-84
60-8345-85
60-8345-86
60-8345-87
60-8345-88
60-8345-89
60-8345-90
60-8345-91
60-8345-92
60-8345-93
60-8345-94
60-8345-95
60-8345-96
60-8345-97
60-8345-98
60-8345-99
60-8346-02
60-8346-03
60-8346-04
60-8346-05
60-8346-06
60-8346-07
60-8346-08
60-8346-09
60-8346-10
60-8346-11
60-8346-12
60-8346-13
60-8346-14
60-8346-15
60-8346-16
60-8346-17
60-8346-18
60-8346-19
60-8346-20
60-8346-21
60-8346-22
60-8346-23
60-8346-24
60-8346-25
60-8346-26
60-8346-27
60-8346-28
60-8346-29
60-8346-30
60-8346-31
60-8346-32
60-8346-33
60-8346-34
60-8346-35
60-8346-36
60-8346-37
60-8346-38
60-8346-39
60-8346-40
60-8346-41
60-8346-42
60-8346-43
60-8346-44
60-8346-45
60-8346-46
60-8346-47
60-8346-48
60-8346-49
60-8346-50
60-8346-51
60-8346-52
60-8346-53
60-8346-54
60-8346-55
60-8346-56
60-8346-57
60-8346-58
60-8346-59
60-8346-60
60-8346-61
60-8346-62
60-8346-63
60-8346-64
60-8346-65
60-8346-66
60-8346-67
60-8346-68
内容量1個注文コード03013600品番-
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥3,047
販売価格(税別)
¥2,770
アズワン品番
60-8346-01
仕様
※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。
材質
硼珪酸ガラス
容量
約16L
胴径(Φmm)×高さH(mm)
40×20
注意
※サイズはつまみの部分除く。
※目盛は付いていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする