曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援

インラインフィルター

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
フィルター孔径:5
アズワン品番60-3361-24
内容量1個注文コード03013907品番-
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)値下げ
¥18,980

配管内の流体に含まれる微細な不純物を除去する、高精度なインラインフィルターです。
腐食に強い材料を使用しています。
配管の途中で微細なミストを除去できます。接続配管をはずすことなく交換用フィルターを容易に交換できます。

フィルター
孔径:5
アズワン品番
60-3361-24
仕様
※PTFE※フッ素ゴム
材質
SUS316
最高使用圧力
20(40の場合)
接続
Rc1/4
最高使用温度(℃)
160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする