代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリ4ミル チップ SOMT 0402-FF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03013967
品番
SOMT 040208 PNR-FF
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高送り加工用ミーリングチップです。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.20〜0.50●推奨加工条件fz(mm/t):0.10〜0.50
トラスコ品番
339-7022
材質
IC808
厚さ(mm)
2.2
適合ホルダ
E90SO-04、E90SO-MM-04
コーナー半径(mm)
0.8
材種
IC808
RoHS指令(10物質対応)
対応