tantore
【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き9.2mm/開口率84.6%
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
1式(20枚)
1式(50枚)
¥78,980
アズワン品番
64-6398-25-23
64-6398-24-23
64-6398-25-23
64-6398-27-23
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
03014756
品番
-
参考基準価格(税別)
¥82,470
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。
アズワン品番
64-6398-25-23
仕様
※幅200×長さ200
ピッチ
10
線径(Φ)
0.8
目開き
9.2
開口率(%)
84.60%