曜日別特売

【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き9.2mm/開口率84.6%

【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き9.2mm/開口率84.6% - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。

ピッチ
10
線径(Φ)
0.8
目開き
9.2
開口率(%)
84.60%
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03014756-1式(50枚)64-6398-25-23
¥82,470
¥78,980
¥86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
03018850-1式(20枚)64-6398-27-23
¥160,600
¥159,800
¥175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
03050639-1式(50枚)64-6398-24-23
¥56,600
¥53,980
¥59,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする