曜日別特売

インサート注入口用 SUSカラムアダプター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番60-3362-53
内容量1個注文コード03015167品番-
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

C-3200C3210C3210Hの注入口に外径1/4インチのステンレスカラムを取り付けるアダプターです。

接続
外径1/4インチカラム用
アズワン品番
60-3362-53
仕様
アダプター×1※グラファイトフェラルI-1/4×1※袋ナット×1
適合
インサート注入口用
対応機種
C-3200、C3210/H

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする