代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリオクト チップ SECT/SEMT1404
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03015629
品番
SECT 140420AR
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
丸駒/八角形チップよりも深切込が可能です。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):2.00〜5.50●推奨加工条件fz(mm/t):0.12〜0.20
トラスコ品番
340-4923
材質
IC830
厚さ(mm)
4.5
刃長(mm)
14.04
適合ホルダ
HOE-R06、HOF-R06
コーナー半径(mm)
2
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応