代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03015656
品番
ADKT 1505PDTR-76
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
リブ付で切断面の熱を抑制、断続切削・重切削加工に対応可能です。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
339-8612
材質
IC520M
厚さ(mm)
5.63
刃長(mm)
15.75
適合ホルダ
HM90E90AD・HM90E90AD-M・E90AC・HM90 F90A・F90AD-SFR・ADK・SM
コーナー半径(mm)
5.63
材種
IC520M
RoHS指令(10物質対応)
対応