曜日別特売

手動式 微量分析用10方切換バルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03016156
品番
UMF-10
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

微量成分を高感度で分析するために設計された、手動切換式のグリースレスバルブです。
外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。
接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。
デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。

仕様
Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
適合
流路径:0.5
セット内容
バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1
材質
接ガス部:特殊樹脂、SUS316
タイプ
バルブ:2ポジションバルブ
ポート数
10ポート
最高使用圧力
490
方式
駆動部:手動式
最高使用温度(℃)
180
アズワン品番
60-9088-49
接続配管
1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする