ジーエルサイエンス
日立GC用注入口ライナー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
1箱(2本)
1箱
1箱(5本)
アズワン品番
60-3357-63
60-3357-59
60-3357-63
60-3357-56
60-3357-61
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
03016470
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
日立ガスクロマトグラフ -3000用の注入口ライナーです。スプリット用。
種類
スプリット用
寸法(長さ)
67.5
対応機種
日立-3000
対応
不活性処理:無し
アズワン品番
60-3357-63
仕様
P/N.60F-3033
寸法
6.0×3.0(外径×内径)
梱包内容
個別梱包:×