曜日別特売

バルクヘッドユニオン ガラスライニングユニオンセット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番60-3359-69
内容量1組注文コード03016802品番-
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

内面がガラスライニングされたキャピラリーカラム接続用のユニオンです。
金属製ユニオンに比べ不活性でサンプルの吸着を抑えることができるため、ピークのテーリングを防ぎ、正確な定量分析を可能にします。
付属のナットで、パネルや壁面、機器の筐体に固定できます。

用途
パネルや隔壁などにユニオンを固定し、同径のチューブを接続
内径(Φ)
適合カラム1:0.32
外径(Φ)
適合カラム1:0.43、適合カラム2:0.43
アズワン品番
60-3359-69
仕様
ボディ×1※ナット×2※フェラル×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする