代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリドゥ690 チップ H690 TNCX/TNKX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03016880
品番
H690 TNKX 1606PNTR-CS
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
両面6コーナー使いのヘリカル切刃形状チップです。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):1.20〜13.50●推奨加工条件fz(mm/t):0.15〜0.30
トラスコ品番
339-7008
材質
IC830
厚さ(mm)
10
コーティング
PVD
適合ホルダ
H690F90AX-16
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
ヘリカル切刃三角形
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応