代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリドゥ690 チップ H690 TNCX/TNKX
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03016889
品番
H690 TNCX 100504 PDR
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
両面6コーナー使いのヘリカル切刃形状チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
523-4619
材質
IC810
厚さ(mm)
4.7
適合ホルダ
H690E90AX-10・H690F90AX-10
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
三角形チップ
材種
IC810
RoHS指令(10物質対応)
対応