用途フライス加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):5.00〜12.00●推奨加工条件ap(mm):5.00〜12.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.08〜0.15●推奨加工条件fz(mm/t):0.08〜0.15
トラスコ品番239-9061
材質IC28
厚さ(mm)5.6
刃長(mm)15.4
適合ホルダHM90 E90AD・HM90 E90AD-M・E90AC・HM90 F90A・F90AD-SFR・ADK・SM・ETS
コーナー半径(mm)4
材種IC28
RoHS指令(10物質対応)対応