代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03016950
品番
ADKT 150550R-HM
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
汎用加工用です。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):5.00〜12.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.08〜0.15
トラスコ品番
423-3381
材質
IC520M
適合ホルダ
HM90 E90AD、HM90 E90AD-M、E90AC、HM90 F90A、F90AD-SFR、ADK、SM、ETS
コーナー半径(mm)
5
チップ形状
ヘリカル切丸
材種
IC520M
RoHS指令(10物質対応)
対応