代表画像

ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03017065 品番 HM90 APCR 160516R-P
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

アルミニウム加工用チップです。

用途フライス加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):8.00〜14.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.15〜0.25 トラスコ品番340-8169 材質IC08 厚さ(mm)4.8 刃長(mm)25.5 適合ホルダHM90 EAL-16・HM90 EAL-HSK63A-16・HM90 FAL-16・HM90 FAL-16BR コーナー半径(mm)1.6 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする