代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03017099
品番
HM90 APCR 160532R-P
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アルミニウム加工用チップです。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):8.00〜14.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.15〜0.25
トラスコ品番
340-0232
材質
IC08
厚さ(mm)
4.8
刃長(mm)
24.4
適合ホルダ
HM90 EAL-16・HM90 EAL-HSK63A-16・HM90 FAL-16・HM90 FAL-16BR
コーナー半径(mm)
3.2
材種
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応