代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03017151
品番
HM90 APCR 220616R-P
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
アルミニウム加工用チップです。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):8.00〜20.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.07〜0.30
トラスコ品番
340-3367
材質
IC08
厚さ(mm)
6.9
適合ホルダ
HM90 FAL-22
コーナー半径(mm)
1.6
材種
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応