ジーエルサイエンス
島津未整形ステンレスカラム 3.0×2.0×2m
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03017258
品番
3003-81520
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
島津ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
SUSカラムアダプターを使用して、注入口および検出器に接続します
仕様
※【材質】※ステンレス,未整形
寸法(長さ)
2
内径(Φ)
2
対応機種
C-4B、C-4C、C-4B、C-4C、C-6A、C-6A、C-7A、C-8A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A 、C-17A、C-18A、C-2010、C-2014、C-1700用
メーカー
島津
外径
3
アズワン品番
60-9099-16