※サンプル画像です ※フタは別売りです
TGK(東京硝子器械)
ばんじゅう A CL PP製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内寸法(mm)
534×348×90H
645×385×147H
603×377×145H
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03017375
品番
A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,880
色
クリーム
TGK品番
908-56-92-07
内寸法(mm)
534×348×90H
フタ
あり
仕様
色:クリーム
注意
※フタは別売りです
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03017375
A
37125444
20170400CL202
ばんじゅうA
サンコー(三甲)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
同じ商品が重複登録になっていた為。