曜日別特売

SILTITE Micro Union

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1式
アズワン品番60-3359-89
内容量1式注文コード03017888品番-
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

表面不活性処理が施された金属フェラルを採用しており、不活性な流路を得ることができます。
金属フェラルのため、温度サイクル後の増し締めが不要で、長期間安定した接続が維持できます。
外径が異なるキャピラリーカラム間の接続を最適化するために設計された高性能なコネクターです。全長9重量0.5と小型軽量でCオーブンの温度変化に迅速に追従します。専用の治具を使用することで手締めで容易に接続が可能です。

用途
異径チューブの接続
内径(Φ)
適合カラム1:0.1-0.25、適合カラム2:0.53
外径(Φ)
適合カラム1:0.32-0.36、適合カラム2:0.68
アズワン品番
60-3359-89
仕様
ユニオン×2※フェラル×5※取付用治具×1※取扱説明書×1
寸法
全長9、約0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする