曜日別特売

ジーエルサイエンスGC-4000Plus/4000 FID用 インサート型ガラスカラム 6.2×4×1.5m

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03018150
品番
3003-57515
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC4000 PlusH、GC-4000 Plus、GC-4000のインサート型注入口に対応した未充填ガラスカラムです。
インサート式注入口とFID検出器の組み合わせの場合、使用できます。
衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。

仕様
FID用、インサート型用,※【材質】※ガラス
寸法(長さ)
1.5
内径(Φ)
4
対応機種
C-4000 Plus、C-4000
メーカー
ジーエルサイエンス
外径
6.2
アズワン品番
60-9097-94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする