曜日別特売

日立G-6000/3900 FPD,FTD.PID用ガラスカラム 5×3×3.0m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03018211
品番
3003-28330
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900のFPD/PID/FTD検出器に対応した未充填ガラスカラムです。
G-6000/3900用ガラスカラムには、FID用、TCD用、ECD用、FPD/PID/FTD用の3種類があります。
FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになります。

仕様
FPD、FTD、PID用,※【材質】※ガラス
寸法(長さ)
3
内径(Φ)
3
対応機種
-6000、-3900
メーカー
日立
外径
5
アズワン品番
60-9097-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする