曜日別特売

【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き9.2mm/開口率84.6%

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1式(20枚)
アズワン品番64-6398-27-23
内容量1式(20枚)注文コード03018850品番-
参考基準価格(税別)¥160,600販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。

アズワン品番
64-6398-27-23
仕様
※幅500×長さ500
ピッチ
10
線径(Φ)
0.8
目開き
9.2
開口率(%)
84.60%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする