ステンレス製充填筒

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03019952
品番
-
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

吸着剤を充填してガス精製管を作成できるステンレス製の充填筒です。
充填剤が飛び出さないように両端にフィルターが取り付けられています。

仕様
本体×1※固定用バンド×1
材質
本体:SUS304
寸法
Φ34×210
最高使用圧力
900
接続
Rc1/4
フィルター
SUS316
アズワン品番
60-3357-98
孔径(Φmm)
両端フィルター:120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする