代表画像

ヘリプラスミニ チップ HP ANKT0702-FF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03019969 品番 HP ANKT 0702R12T-FF
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高送り加工用チップです。

用途フライス加工用。 仕様推奨加工条件_fz(mm/t):0.70〜1.00 トラスコ品番340-8109 材質IC808 厚さ(mm)2.6 刃長(mm)0.7 適合ホルダHP E90AN-07、HP E90AN-M、HP E90AN-MM、HP F90AN-07 コーナー半径(mm)1.2 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする