919-63-79-10 デジタル回転計 HT-4100 TGK(東京硝子器械) 03020306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル回転計 HT-4100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03020306 品番919-63-79-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000

本器は、回転検出部、測定部、そして表示部を一体化した電池内蔵の非接触ハンディータイプの回転計です。回転体に反射テープを1枚貼り、検出部からの可視光をあてるだけで簡単に測定することができます。

型式HT-4100 仕様測定範囲:30〜50000rpm(測定単位:1rpm)・測定精度:30〜11999rpm±1rpm:12000〜29999rpm±2rpm:30000〜50000rpm±4rpm・測定表示時間:1秒(ただし30〜60rpmでは2秒)・電源:単4電池(1.5V)3個・寸法:58×23×123Hmm・重量:約110g TGK品番919-63-79-10 摘要非接触式 測定距離(mm)20〜300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03020306 919-63-79-10 09152193 HT-4200 ディジタルハンドタコメーター 小野測器 ディジタルハンドタコメーター 小野測器 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする