927-22-17-34 YK式洗浄びん 安元化成 03021365

YK式洗浄びん

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03021365 品番927-22-17-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

液もれ防止、キャップタイプ。
外気温度の上昇に伴うノズルからの液もれがありません。
キャップとノズルが別々になっているため、液の入替えが便利です。
また、空気弁の装置により瓶の反復動作が早くできますので能率的です。

容量(mL)500 TGK品番927-22-17-34 高さ(mm)200 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)19 胴径(Φmm)77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03021365 927-22-17-34 49350604 - NT洗瓶 YK式 安元化成 NT洗瓶 YK式 安元化成 1本 669 税込736 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03021356
2012-04-12
用途:
漂白剤の希釈と保存と使用用に。
飲食業

期待どおりで、ホームセンターで買った簡素な洗びんとは段違いです。

以前は、昼過ぎになると、液だれがひどくて困っていました。
補充するときも、ふたを取りたいだけなのに、長いストローまで回って液が、たれたり手についたり。
ふたの設計が雑なのか、押しても空気しか出なかったり、ふたのつぎめで液だれしたりと、さんざんでした。

YK式なら、つめかえも気分良くできますし、ストローが底の中央にあるものより最後まで出しやすいです。
持つとストロー先の滞留液が、たれることはありますが、温度変化の心配は無くなりました。
液もれが気になる人には、かなりおすすめです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする