ジーエルサイエンス
日立G-3000/G-5000用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×1.5m
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03021851
品番
3003-75915
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
日立ガスクロマトグラフG-3000、G-5000に対応した未充填ステンレスカラムです。
取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
仕様
※【材質】※ステンレス,共通型(フェラル締付型)
寸法(長さ)
1.5
内径(Φ)
2.2
対応機種
-3000、-5000
メーカー
日立
外径
1/8インチ
アズワン品番
60-9098-86