ジーエルサイエンス
日立共通型ステンレスカラム 未整形 3×2×3.0m
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03021966
品番
3003-71230
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様
※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)
寸法(長さ)
3
内径(Φ)
2
対応機種
663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80
メーカー
日立
外径
3
アズワン品番
60-9098-70