曜日別特売

日立G-6000/3900 TCD用ガラスカラム 6.2×3×1.0m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03022027
品番
3003-29310
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900のTCD検出器に対応した未充填ガラスカラムです。
本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。

仕様
TCD用,※【材質】※ガラス
寸法(長さ)
1
内径(Φ)
3
対応機種
-6000、-3900
メーカー
日立
外径
6.2
アズワン品番
60-9097-18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする